Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93607584
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482TAP-4MM73M8
EAN/GTIN:
     0037332262622
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Tripp Lite N482-00U, Tripp Lite N482-01U, Tripp Lite N482-02U, Tripp Lite N482-04U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200.7 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
391.2 mm
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262629
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.604,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.784,40*
€ 3.313,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.767,96*
€ 3.293,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.686,97*
€ 3.197,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,15*
€ 3.140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,94*
€ 3.099,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Zubehör
Tripp Lite
N482-02U
ab € 255,36*
Zubehör
Tripp Lite
N482-04U
ab € 615,09*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 749,32*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 399,15*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.439,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.