Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Faro 43746 Deckenbeleuchtung GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-93057212
Hersteller:
Faro
Herst.-Nr.:
43746
EAN/GTIN:
8421776179660
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte gu10
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Gewicht
180 g
Länge (mm)
60 mm
Durchmesser
60 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faro 43728 Beleuchtungs-Zubehör
Faro
43728
ab € 3,57*
Zubehör
Faro 43730 Beleuchtungs-Zubehör
Faro
43730
ab € 3,58*
Zubehör
Faro 43731 Beleuchtungs-Zubehör Spread lens
Faro
43731
ab € 3,57*
Zubehör
Faro 43732 Beleuchtungs-Zubehör
Faro
43732
ab € 3,56*
Zubehör
BLULAXA LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, EEK: E, 5,5 W, 540 lm, 2700 K
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,23*
Zubehör
BLULAXA LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, EEK: F, 4W, 345lm, 2700K
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
LED Reflektorlampe GU10, 6W (70W), 500lm, 2700K, 100°, Gehäuse weiß
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49017
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen