Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 43752 Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbeinbau-Richtstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, dreh- und schwenkbar, weiß matt
Halbeinbau-Richtstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, dreh- und schwenkbar, weiß matt
Halbeinbau-Richtstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, dreh- und schwenkbar, weiß matt
Halbeinbau-Richtstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, dreh- und schwenkbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93057214
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     43752
EAN/GTIN:
     8421776179752
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
8 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
144 mm
Gewicht
300 g
Länge (mm)
60 mm
Durchmesser
60 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faro
43728
ab € 3,54*
Zubehör
Faro
43730
ab € 3,56*
Zubehör
Faro
43731
ab € 3,56*
Zubehör
Faro
43732
ab € 3,57*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49017
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.