Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 634.520.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 634.520.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 634.520.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96601115
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.520.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Paketgewicht
39 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.065 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 3,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 42,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 26,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 10,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
W964191
ab € 8,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.