Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken PV-SET1 Wandplaner Grau Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken PV-SET1 Wandplaner Grau Mehrsprachig
Franken PV-SET1 Wandplaner Grau Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97333309
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
T-Kartentafel OfficePlaner. Verwendung für Kartengrößen: für Kartengröße 2. Farbe: hellgrau. Einsetzbar als Tourenplaner, Belegungsplaner, Projektplaner oder Wochenplaner. Material des Rahmens: Kunststoff. Farbe des Rahmens: hellgrau. Zubehör für Wandbefestigung: Wandbefestigung. Lieferumfang: 1 Satz Verbindungsprofile, 500 T-Karten Größe 2, farblich sortiert, 5 Kartenhalter für Größe 2. Größe (B x H): 31,5 x 49 cm. Ausführung der Modularität: 5. Anzahl der Planungsfelder: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
490 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Material
Papier
Zeitraum pro Seite
Woche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,57*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,23*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,24*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,23*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,46*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.