Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
TFT Monitor
>
Artikel
Avocor AVL-1050-D 105 5K 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel LCD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-109447671
Hersteller:
Avocor
Herst.-Nr.:
AVL-1050-D
EAN/GTIN:
858323007721
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
105 "
Display-Auflösung
5120 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Reaktionszeit
6.5 ms
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Design
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 400 mm
Annäherungssensor
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Stromverbrauch (max.)
600 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2703 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
1255 mm
Paketgewicht
138000 g
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Besprechungsraum-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
21:9 bildschirm
,
bildschirm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7.291,43*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.617,87*
€ 9.065,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.550,21*
€ 8.984,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.370,33*
€ 8.770,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.291,43*
€ 8.676,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts
ADM-875BL2
ab € 128,94*
Zubehör
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3800, Schwarz
Neomounts
NS-M3800BLACK
ab € 248,37*
Zubehör
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 358,29*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1500, Schwarz
Neomounts
LFD-W1500
ab € 81,10*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,96*
Zubehör
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 507,88*
Zubehör
Avocor 2 yr extended warranty
Avocor
AVC-EW-L105D-2
ab € 1.206,46*
Zubehör
Avocor 4 yr extended warranty
Avocor
AVC-EW-L105D-4
ab € 1.811,74*
Zubehör
Avocor AVC-OPSI7-G12 Modulares digitales Beschilderungsgerät
Avocor
AVC-OPSI7-G12
ab € 1.238,03*
Zubehör
Avocor AVC-OPSi7-G124K Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.298,63*
Zubehör
Avocor CLEAN&PROTECT SINGLE
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,52*
Zubehör
Avocor i5 OPS PC Gen11 8GB RAM 256GB Intel® Core™ i5 DDR4-SDRAM SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 725,88*
Zubehör
Avocor i7 OPS PC Gen11 16GB RAM 256GB Intel® Core™ i7 i7-1165G7 DDR4-SDRAM SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 900,08*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,78*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen