Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Monitorzubehör
>
Artikel
Avocor CLEAN&PROTECT SINGLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-114364952
Hersteller:
Avocor
Herst.-Nr.:
3S-CP200P1
EAN/GTIN:
850007784041
Avocor CLEAN&PROTECT SINGLE
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Monitorzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avocor AVG-6560 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor
AVG-6560
ab € 3.659,84*
Zubehör
Avocor AVG-7560 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Avocor
AVG-7560
ab € 4.795,70*
Zubehör
Avocor AVG-8560 Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Avocor
AVG-8560
ab € 5.865,02*
Zubehör
Avocor AVH-6520 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor
AVH-6520
ab € 2.976,82*
Zubehör
Avocor AVH-7520 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor
AVH-7520
ab € 3.699,49*
Zubehör
Avocor AVH-8620 Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor
AVH-8620
ab € 5.225,84*
Zubehör
Avocor AVL-1050-D 105 5K 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel LCD
Avocor
AVL-1050-D
ab € 7.238,95*
Zubehör
Avocor AVL-1050-T 5K touch Interaktives Whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Gebürsteter Stahl
Avocor
AVL-1050-T
ab € 13.734,99*
Zubehör
Avocor E series AVE-5540 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Avocor
AVE-5540
ab € 1.219,26*
Zubehör
Avocor E series AVE-6540 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Avocor
AVE-6540
ab € 1.421,37*
Zubehör
Avocor E series AVE-8640 85 TOUCH Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2610 Pixel Touchscreen
Avocor
AVE-8640
ab € 3.039,28*
Zubehör
Avocor E series E-Series 75 4K IR LED Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") Touchscreen
Avocor
AVE-7540
ab € 1.923,94*
Zubehör
Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Avocor
AVW-5555
ab € 2.271,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen