Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 602030 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 602030 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
KREUL 602030 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857578
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     602030
EAN/GTIN:
     4000798602031
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Leinwandpaneel
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
602020
ab € 0,89*
Sonstiges
C.Kreul
602430
ab € 1,41*
Sonstiges
C.Kreul
603040
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
4000798604059
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
605070
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
606080
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.