Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 606080 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 606080 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
KREUL 606080 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857583
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     606080
EAN/GTIN:
     4000798606084
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Leinwandpaneel
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
602020
ab € 0,89*
Sonstiges
C.Kreul
602030
ab € 1,22*
Sonstiges
C.Kreul
602430
ab € 1,41*
Sonstiges
C.Kreul
603040
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
4000798604059
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
605070
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.