Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 602430 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 602430 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
KREUL 602430 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857580
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     602430
EAN/GTIN:
     4000798602437
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Leinwandpaneel
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
602020
ab € 0,89*
Sonstiges
C.Kreul
602030
ab € 1,22*
Sonstiges
C.Kreul
603040
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
4000798604059
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
605070
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
606080
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.