Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 605070 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 605070 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
KREUL 605070 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857582
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     605070
EAN/GTIN:
     4000798605070
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Leinwandpaneel
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
602020
ab € 0,89*
Sonstiges
C.Kreul
602030
ab € 1,22*
Sonstiges
C.Kreul
602430
ab € 1,41*
Sonstiges
C.Kreul
603040
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
4000798604059
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
606080
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.