Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780-607 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 780-607 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 780-607 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 780-607 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 780-607 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0046559
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Erdklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
43.5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 2,69*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2904*
€ 2,7404*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,3956*
€ 2,8656*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7074*
€ 3,0014*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03076*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02049*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1124*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.