Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3243.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.600
Rittal SK 3243.600
Rittal SK 3243.600
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28545476
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Höhe
323 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 9,085*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,29*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,91*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 97,46*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,25*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 67,45*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,86*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.