Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plastra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329263
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit der Gipsleuchte PLASTRA ROUND LED verfügen Sie über eine höchst individuelle Wand- und Deckenleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Durch den werkseitig verbauten, warmweißen LED Strip gibt sie ein indirektes Stimmungslicht ab und wird somit zu einem besonderen Lichtobjekt in jedem Raum. Durch den verbauten LED-Treiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. Die Leuchte ist individuell gestaltbar, mit Farbe, Tapete und Stickern. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2020 g
Durchmesser
260 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
7.4 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
400 lm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.