Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Shell 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Shell 30
SLV Shell 30
SLV Shell 30
SLV Shell 30
SLV Shell 30
SLV Shell 30
SLV Shell 30
SLV Shell 30
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329355
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die elegante Wandleuchte SHELL ist eine Kombination aus Aluminium und Acrylglas. Verfügbar ist die dimmbare Wandleuchte in zwei GröГџen. Die eine bzw. zwei langlebigen LEDs mit jeweils 12W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Die Wandleuchte mit starkem Designcharakter ist bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber integriert ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1820 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
54 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
5600 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,69*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,66*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,79*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.