Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Steelseries NIMBUS + Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital iOS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79473044
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     69089
EAN/GTIN:
     5707119041003
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
149.9 mm
Tiefe
63.3 mm
Höhe
109.9 mm
Gewicht
243 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Menü-Taste, Schaltfläche Optionen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,21*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,51*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,65*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,18*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,52*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 152,32*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 229,17*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 153,33*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 283,89*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 199,86*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.677,52*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.724,47*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,83*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 838,87*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 176,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.