Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15221027 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 15221027 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Brumberg 15221027 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-15221027
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15221027
EAN/GTIN:
     4250047799696
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP60, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 360.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
2.8 mm
Gewicht
115 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP60
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
24 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
24 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittel-Abstand
16.7 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 83,47*
€ 83,47*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 73,38*
€ 90,84*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,47*
€ 90,95*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 73,80*
€ 91,37*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 74,80*
€ 92,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.