Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Netzteiltester
>
Artikel
DEHN DEHNcap HR-LRM Test Kit Netzteil-Tester Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85183768
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
767150
EAN/GTIN:
4013364139473
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Netzteiltester
kunststoffkoffer dehn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
1940 g
Paketgewicht
2410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
EN/IEC 61243-5 (DIN VDE 0682-415
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Netzteil-Tester
Weitere Suchbegriffe:
kunststoff koffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,31*
€ 2.143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,41*
€ 2.110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,20*
€ 2.072,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,22*
€ 2.032,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koffer Kst 395mm KKLDCA
Dehn
767107
ab € 154,82*
Zubehör
Phasenvergleicher 1-45kV 50Hz opt 145mm Mit Eigenprüfvorrichtung PVDCAPCLRM
Dehn
767132
ab € 715,13*
Zubehör
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap IT-LRM
Dehn
767122
ab € 323,55*
Zubehör
Spannungsanzeigegerät DEHNcap A-LRM
Dehn
767112
ab € 321,74*
Zubehör
Spannungsprüfsystem 50Hz HR MADCAHRLRM
Dehn
767133
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen