Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Audio-Wiedergabegeräte
>
AV-Receiver
>
Artikel
Tripp Lite B127A-2A0-BH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-92929845
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
B127A-2A0-BH
EAN/GTIN:
0037332264053
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214.1 mm
Verpackungstiefe
164.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
62.4 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
573 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332264050
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70.1 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2560p
HDCP
Ja
Material
Metall
Farbtiefe
36 Bit
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B126-1P0 HDMI über Cat5/6-Passiv-Extender, externer Box-Style-Empfänger für Video/Audio, bis zu 30 m, TAA
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 29,14*
Zubehör
Tripp Lite B127A-010-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,25*
Zubehör
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 191,45*
Zubehör
Tripp Lite B127A-111-BDTH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 158,91*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A0-BH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 68,21*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A0-FH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Weiß
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 61,99*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A1-BCBH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 127,80*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 214,07*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A1-BDBH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 173,41*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A1-BHBH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 158,71*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A1-BHPH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,17*
Zubehör
Tripp Lite B127A-1A1-FDFH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 187,08*
Zubehör
Tripp Lite B127A-2A0-FH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Weiß
Tripp Lite
B127A-2A0-FH
ab € 70,55*
Zubehör
Tripp Lite B127A-2A1-BHBH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127A-2A1-BHBH
ab € 171,79*
Zubehör
Tripp Lite B127M-101-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite
B127M-101-H
ab € 173,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen