Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Bosch 1 600 A02 7M5 Teppichmesser Blau Rasierklingenmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-97333001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1 600 A02 7M5
EAN/GTIN:
4059952613871
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Blau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
63 mm
Klingenbreite
19 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
10
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
universalmesser 62x19 mm
,
cutter messer
,
cuttermesser bosch
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg.
Bosch
1600A027M3
ab € 43,51*
Sonstiges
Combo Kit Messer-Set, 2-tlg.
Bosch
1600A016BM
ab € 18,64*
Sonstiges
Combo Kit Messer-Set, 3-tlg.
Bosch
1600A027M4
ab € 28,31*
Sonstiges
Professional Cuttermesser 18 mm
Bosch
1600A01TH6
ab € 9,06*
Sonstiges
Professional Ersatzklingen, 10 Stück
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,84*
Sonstiges
Professional Klingenspender, 50 Stück
Bosch
1600A01V3J
ab € 12,84*
Sonstiges
Universalmesser mit einziehbarer Klinge
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen