Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappe
SLV Endkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98288762
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Kunststoff Endkappen-Set für das Hochvolt 1Phasen-Einbauschienen-Systems.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Länge (mm)
27 mm
Breite
55 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,67*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,68*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,89*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.