Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta
Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107505665
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     31309325
EAN/GTIN:
     8051560171442
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
5 l
Durchmesser
250 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Terrakotta
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herstera
31309315
ab € 0,57*
Sonstiges
Herstera
31309318
ab € 0,76*
Sonstiges
Herstera
31309320
ab € 1,18*
Sonstiges
Herstera
31309330
ab € 2,72*
Sonstiges
Herstera
31309335
ab € 3,90*
Sonstiges
Herstera
31309340
ab € 4,76*
Sonstiges
Herstera
31309345
ab € 7,56*
Sonstiges
Herstera
31309350
ab € 9,64*
Sonstiges
Herstera
31310316
ab € 0,37*
Sonstiges
Herstera
31310318
ab € 0,42*
Sonstiges
Herstera
31310335
ab € 1,52*
Sonstiges
Herstera
31310345
ab € 2,91*
Sonstiges
Tera
33001060001
ab € 15,02*
Sonstiges
Tera
01001070001
ab € 91,29*
Sonstiges
Tera
01001090001
ab € 122,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.