Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta
Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107505672
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     31309320
EAN/GTIN:
     8051560171411
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3 l
Durchmesser
200 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Terrakotta
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herstera
31309315
ab € 0,58*
Sonstiges
Herstera
31309318
ab € 0,77*
Sonstiges
Herstera
31309325
ab € 1,88*
Sonstiges
Herstera
31309330
ab € 2,80*
Sonstiges
Herstera
31309335
ab € 3,97*
Sonstiges
Herstera
31309340
ab € 4,84*
Sonstiges
Herstera
31309345
ab € 7,60*
Sonstiges
Herstera
31309350
ab € 9,66*
Sonstiges
Herstera
31310316
ab € 0,37*
Sonstiges
Herstera
31310318
ab € 0,42*
Sonstiges
Herstera
31310335
ab € 1,55*
Sonstiges
Herstera
31310345
ab € 2,89*
Sonstiges
Tera
33001060001
ab € 15,02*
Sonstiges
Tera
01001070001
ab € 91,36*
Sonstiges
Tera
01001090001
ab € 122,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.