Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta
Herstera Basic Round Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107505629
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     31309330
EAN/GTIN:
     8051560171473
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
9 l
Durchmesser
300 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Terrakotta
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herstera
31309315
ab € 0,57*
Sonstiges
Herstera
31309318
ab € 0,76*
Sonstiges
Herstera
31309320
ab € 1,18*
Sonstiges
Herstera
31309325
ab € 1,84*
Sonstiges
Herstera
31309335
ab € 3,90*
Sonstiges
Herstera
31309340
ab € 4,76*
Sonstiges
Herstera
31309345
ab € 7,56*
Sonstiges
Herstera
31309350
ab € 9,64*
Sonstiges
Herstera
31310316
ab € 0,37*
Sonstiges
Herstera
31310318
ab € 0,42*
Sonstiges
Herstera
31310335
ab € 1,52*
Sonstiges
Herstera
31310345
ab € 2,91*
Sonstiges
Tera
33001060001
ab € 15,02*
Sonstiges
Tera
01001070001
ab € 91,29*
Sonstiges
Tera
01001090001
ab € 122,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.