Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera Plato Round Untersetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera Plato Round Untersetzer
Herstera Plato Round Untersetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107505646
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     31310318
EAN/GTIN:
     8051560241916
Suchbegriffe:
Blumentopfuntersetzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Untersetzer
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Terrakotta
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herstera
31309315
ab € 0,57*
Sonstiges
Herstera
31309318
ab € 0,76*
Sonstiges
Herstera
31309320
ab € 1,18*
Sonstiges
Herstera
31309325
ab € 1,84*
Sonstiges
Herstera
31309330
ab € 2,72*
Sonstiges
Herstera
31309335
ab € 3,90*
Sonstiges
Herstera
31309340
ab € 4,76*
Sonstiges
Herstera
31309345
ab € 7,56*
Sonstiges
Herstera
31309350
ab € 9,64*
Sonstiges
Herstera
31310316
ab € 0,37*
Sonstiges
Herstera
31310335
ab € 1,52*
Sonstiges
Herstera
31310345
ab € 2,91*
Sonstiges
Tera
33001060001
ab € 15,02*
Sonstiges
Tera
01001070001
ab € 91,29*
Sonstiges
Tera
01001090001
ab € 122,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.