Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-443762
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF1615MC-B1
EAN/GTIN:
     4948570121793
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Der 15.6 (39.5 cm) ProLite TF1615MC-B1 verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- Hoch- und Face-Up-Format sorgen für flexible Montagemöglichkeiten, dazu kann es mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden, die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

TOUCH DURCH GLAS
Dieses Touchscreen-Display mit Touch-durch-Glas-Funktion verwandelt herkömmliche Glasoberflächen in interaktive Touchscreens. Perfekt verwendbar für interaktive Schaufenster, POS oder in Restaurants als digitales Menü.

SCHAUMSTOFFDICHTUNG
Eine Schaumstoffdichtung (8 mm) um den Monitor sorgt für nahtlose Integration und optimalen Staubschutz.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Diese spezielle Nano-Beschichtung sorgt für einen geschmeidigen Griff und weniger Widerstand.
Dies macht den Bildschirm weniger statisch und anfällig für Schmutz, Staub und Fingerabdrücke und verbessert die Klarheit der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte.

OPEN FRAME BRACKETS
Dieser Open-Frame-Monitor kann mit Befestigungswinkeln ausgestattet werden, die separat erhältlich sind. Diese garantieren eine einfache Installation und machen Ihn zu einer idealen Lösung für Integratoren und für Kiosk System Hersteller.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1355204
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
4300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, DisplayPort, HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
398.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42 mm
Höhe (ohne Standfuß)
246 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2500 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (peak)
450 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 67.5 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
40 cm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 368,01*
€ 401,09*
4 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 372,76*
€ 402,72*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 370,27*
€ 403,53*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 374,59*
€ 407,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 376,45*
€ 407,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,16*
€ 470,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,49*
Zubehör
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 155,36*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,96*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,68*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,40*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,42*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 31,98*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.