Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17800 6 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 17800 6 Bohrer
Heller 17800 6 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller17800
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17800 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,71*
€ 1,22*
2 Tage
168
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,78*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 1,19*
€ 1,81*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,825*
€ 1,825*
7 Tage
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.