Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 10L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 10L Schwarz
Brabantia 10L Schwarz
Brabantia 10L Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11297250
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     395246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Sie wünschen sich einen kleinen Mülleimer für Ihre Küche? Dieser rechteckige 10 Liter Einbaumülleimer von Brabantia ist ein echter Platzsparer. Klein, stabil und passend für Ihren links oder rechts öffnenden Schrank. Zusätzlicher Vorteil: Er kommt heraus, wenn Sie die Tür öffnen, sodass sie ihn leicht erreichen können. Ein praktischer Einbaumülleimer!
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
10 l
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.