Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
TRIO Palmas Tischleuchte 1,5 W SMD LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-114563524
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R55101101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
PALMAS – R55101101
incl. 1x SMD LED, 1,5W · 1x 45lm, 3000K
Die auffallende PALMAS ist die perfekte Wahl für eine ausdrucksstarke Outdoor-Beleuchtung. Ob einzeln oder in einer Gruppe kombiniert, diese Serie hinterlässt Eindruck. Durch den integrierten RGBW-Farbwechsler kann die Lichtfarbe spielend leicht über eine Fernbedienung verändert werden. So setzt die Leuchte nicht nur farbenfrohe Akzente, sondern sorgt auch für die perfekte Atmosphäre! Dank Akkubetrieb kann sie flexibel an jedem beliebigen Ort platziert werden. Aufgeladen wird der Akku über einen USB-Anschluss. Das Weiß gehaltene Design der Leuchte, lässt die RGBW-Farben optimal zur Geltung kommen und macht das Kombinieren mit vorhandenen Gartenmöbeln wunderbar einfach. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.5 W
Leuchtmitteltyp
SMD LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
45 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
standlampe led 3000k
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Schwarz
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 18,99*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte BERMUDA mit RGB & Bluetooth Lautsprecher, H: 21cm
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,67*
Ähnlich
LED Deko Lampe JAMAICA mit Farbwechsel, Bluetooth Lautsprecher & Weinkühler 38cm
Reality Leuchten
R55086101
ab € 70,35*
Ähnlich
Solar Außenleuchte MELO Kugelleuchte Garten - Dekokugel Ø 20 cm
Reality Leuchten
R55326101
ab € 16,29*
Ähnlich
Wiederaufladbare LED Außentischleuchte BARBADOS mit Akku, Höhe 25cm
Reality Leuchten
R57010101
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen