Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC Smart-UPS VT Parallel Maintenance Bypass Kit Schnittstellenkarte/Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1403956
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SUVTOPT010
EAN/GTIN:
731304254386
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Smart-UPS VT Parallel Maintenance Bypass Kit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
483 x 279 x 203 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1910 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Parallel
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1730 g
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
apc ups
,
ups
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 40kVA/400V UPS
APC
SUVTOPT111
ab € 154,52*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 350,71*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Parallel Communication Kit
APC
SUVTOPT009
ab € 100,66*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.108,79*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Parallel Operation Baying Kit
APC
SUVTOPT011
ab € 418,43*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400/230V, (12) C19 16A & (1) 40A 3P HW output
APC
SUVTOPT101
ab € 1.370,64*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400/230V, (12) C19 16A & (1) 50A 3P HW output
APC
SUVTOPT102
ab € 1.369,02*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 400V, (2) CEE-32 32A & (3) IEC 309 - 16A
APC
SUVTOPT103
ab € 1.374,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen