Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1F45G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1F45G Rack Zubehör
LogiLink SF1F45G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029552
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1F45G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Gewicht: 1,3 kg - Geräteboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 465 x 345 mm Stellfläche - 1.0 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 50 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Gewicht
1300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1F15B
ab € 29,87*
Sonstiges
LogiLink
SF1F15G
ab € 29,87*
Sonstiges
LogiLink
SF1F45B
ab € 15,52*
Sonstiges
LogiLink
SF1F65B
ab € 18,21*
Sonstiges
LogiLink
SF1F65G
ab € 17,74*
Sonstiges
LogiLink
SF1F85B
ab € 23,31*
Sonstiges
LogiLink
SF1F85G
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.