| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26774286 Herst.-Nr.: SF1F45B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 1,3 kg - Geräteboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 465 x 345 mm Stellfläche - 1.0 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 50 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 465 mm | | Tiefe | 345 mm | | Gewicht | 1220 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, logilink rack zubehör, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |