| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26029553 Herst.-Nr.: SF1F65G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 1,9 kg
- Geräteboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 465 x 525 mm Stellfläche - 1.0 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 50 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Tiefe | 525 mm | | Gewicht | 1900 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, logilink rack zubehör, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |