Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1S65B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1S65B Rack Zubehör
LogiLink SF1S65B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25910391
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1S65B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Gewicht: 4kg
    - Ausziehboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 430x600mm Stellfläche
    - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 35 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
3560 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1S15B
ab € 74,36*
Sonstiges
LogiLink
SF1S15G
ab € 74,19*
Sonstiges
LogiLink
SF1S45B
ab € 45,61*
Sonstiges
LogiLink
SF1S45G
ab € 46,62*
Sonstiges
LogiLink
SF1S65G
ab € 48,89*
Sonstiges
LogiLink
SF1S85B
ab € 56,19*
Sonstiges
LogiLink
SF1S85G
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.