| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-27037054 Herst.-Nr.: SF1S15B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gewicht: 6kg
- Ausziehboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 430x1000mm Stellfläche - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 35 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 483 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1000 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6000 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 35 kg | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |