| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-35837905 Herst.-Nr.: SF1S45B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ausziehbare Fachboden kann in alle 19" Standschränke mit vorderer und hinterer 482,6 mm (19")-Ebene eingebaut werden. Für eine maximale statische Belastbarkeit von 35 kg. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | ![](/p.gif) | Breite | 465 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 400 mm | ![](/p.gif) | Materialdicke | 1.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3000 g | Merkmale | Typ | Regalboden | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 35 kg | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, logilink rack zubehör, rack zubehör, fachboden stahl, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |