| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26781636 Herst.-Nr.: SF1S45G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 3kg
- Ausziehboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 430x400mm Stellfläche - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 35 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 483 mm | | Tiefe | 400 mm | | Gewicht | 2600 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Höchstgewichtskapazität | 35 kg | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, fachboden stahl, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |