| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-28353455 Herst.-Nr.: 55671-00021 EAN/GTIN: 4042448059253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern. - Sichere Befestigung - Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband - Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden - Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters - Hohe UV-Beständigigkeit - Waschbar bis 30°C Weitere Informationen: Merkmale | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband tesa, klettband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |