Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO-7 HH Speicherlaufwerk Bandkartusche 6 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum LTO-7 HH Speicherlaufwerk Bandkartusche 6 TB
Quantum LTO-7 HH Speicherlaufwerk Bandkartusche 6 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30361775
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L72BN-AR
EAN/GTIN:
     768268042117
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Bandlaufwerk
Streamer
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Laufwerk, Puffergröße
1024 MB
Aufzeichnungsdichte
15.143 kBit/Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
4300 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Kompressierte beibehaltene Transferrate
750 MB/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.072,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,80*
€ 3.835,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.207,58*
€ 3.817,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.136,59*
€ 3.732,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.101,48*
€ 3.690,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.072,01*
€ 3.655,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 548,91*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 90,88*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,28*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.