Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 0221 Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 0221 Elektrische Abdeckung IP65
Hensel Mi 0221 Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31989124
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591650621
EAN/GTIN:
     4012591650621
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
300 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,73*
Zubehör
Hensel
MI VE 125
ab € 221,62*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,77*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,13*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 5,34*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 6,05*
Zubehör
Hensel
2000413
ab € 4,38*
Zubehör
Hensel
2000413
ab € 4,96*
Zubehör
Hensel
2000548
ab € 401,40*
Zubehör
Hensel
2000548
ab € 404,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.