Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25144K Bohrhammer SDS Plus 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D25144K Bohrhammer SDS Plus 900 W
DeWALT D25144K Bohrhammer SDS Plus 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35476609
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25144K
EAN/GTIN:
     5035048547007
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1450 RPM
Aufprallenergie (max.)
3 J
Schlagzahl
5350 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.9 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
13.8 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
100.1 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3.8 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Merkmale
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Tiefenhalt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
700 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
75 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D25033K
ab € 117,30*
Ähnlich
DeWalt
D25133K
ab € 115,78*
Ähnlich
DeWalt
D25134K
ab € 140,31*
Ähnlich
DeWalt
D25614K-QS
ab € 522,18*
Ähnlich
DeWalt
D25733K-QS
ab € 700,37*
Ähnlich
DeWalt
D25773K-QS
ab € 822,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.