| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-62327760 Herst.-Nr.: WZ0037 EAN/GTIN: 4052792051353 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink WZ0037 Crimpzange ist bestens für professionelle Installateure geeignet. Sie bietet eine Ratsche, die ein schnelles und zuverlässiges Herstellen vieler Anschlüsse ermöglicht. Diese hochwertige Crimp-Zange ist auch für Kabeln mit starrer Ader geeignet, die normalerweise schwierig zu verarbeiten sind. Diese Crimp-Zange ist speziell für den LogiLink Cat.6 Steckverbinder MP0027 geeignet. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kombinationswerkzeug | | Netzerkverbindungstyp | RJ-11, RJ-12, RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Material | Stahl | | Materiallgriff | Gummi | | Kabeltyp | CAT.5e, CAT.6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |