Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WR 2000D 300 W 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WR 2000D 300 W 2 Kanäle
Weller WR 2000D 300 W 2 Kanäle
Weller WR 2000D 300 W 2 Kanäle
Weller WR 2000D 300 W 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319617
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053379699N
EAN/GTIN:
     4003019422357
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Temperaturgenauigkeit
9 °C
Temperaturstabilität
2 °C
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Vakuum (max.)
0.7 bar
Förderleistung (Luftpumpe)
18 l/min
Überstromauslöser
1.6 A
Heißluftvolumenstrom (max.)
10 l/min
Integrierte Luftpumpe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
IPC-J-001D
Energie
Heizleistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.161,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,66*
€ 1.501,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,63*
€ 1.485,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.236,81*
€ 1.471,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,61*
€ 1.426,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,95*
€ 1.393,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,85*
€ 1.382,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 304,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.