Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rotoball 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rotoball 40
SLV Rotoball 40
SLV Rotoball 40
SLV Rotoball 40
SLV Rotoball 40
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78324690
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
Die ROTOBALL FLOOR 40 ist die Lösung, um Ihren AuГџenbereich dezent in Szene zu setzen. Ganz gleich ob es Ihr Vorgarten, die Terrasse oder der Garten ist, sorgt die runde Leuchte für eine gemütliche Atmosphäre in der Dämmerung oder am späten Abend. Verteilen Sie gleich mehrere ROTOBOOLL Leutchen im AuГџenbereich, wird sich ein wahres Lichterparadies in Ihrem Garten entfalten. Bei der AuГџenleuchte handelt es sich um ein transloziertes, mobiles Lichtobjekt mit einem geschlossenen, robusten Leuchten-Schirm aus opalenem Kunststoff. Durch die Schutzart IP44, sowie Netzkabel inklusive Netzstecker ist die Leuchte an fast jedem Ort einsetzbar und wird somit zum Blickfang in jedem Garten. GemäГџ VO 874/2012: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
24 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,08*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.