Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2101995EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101995EU
EAN/GTIN:
     5028252251600
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Mercury REX1023. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke. Mit Gleitschienen am Unterboden zum leichten Herausziehen unter dem Schreibtisch. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 50 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 210 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 345 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 9,9 kg. Format: 270 x 413 x 471 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
345
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Zertifikate und Zulassungen:
CE
verwendbares Schnittgut:
Papier
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Partikellänge (Partikelschnitt):
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
33
Masse (Gewicht):
9.9
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
471
Artikelbezeichnung:
Mercury REX1023
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
70
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Höhe:
413
Breite:
270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102247
ab € 30,34*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.