Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Smartwares SH4-90159 Drahtloser Doppelwandschalter mit Batterie SH5-TSW-B
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87222757
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90159
EAN/GTIN:
     8711658437958
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smartwares funkschalter
Funk-Doppelwandschalter (weiß), kompatibel mit BASIC Schaltern. Batteriebetrieben und somit überall leicht zu platzieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
402 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Leiter
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Funkfrequenz
433.92 MHz
Maximum Innenabstand
30 m
Befestigungstyp
Wand
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: smarthome einbauschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90155
ab € 7,60*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90162
ab € 8,23*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99562
ab € 21,71*
Sonstiges
Smartwares
10.037.12
ab € 9,86*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSM-A
ab € 10,08*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSWSB
ab € 7,18*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set3
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.