Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH5-TSW-A SmartHome Funk-Einzelwandschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH5-TSW-A SmartHome Funk-Einzelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-A SmartHome Funk-Einzelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-A SmartHome Funk-Einzelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-A SmartHome Funk-Einzelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-A SmartHome Funk-Einzelwandschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55171143
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.037.12
EAN/GTIN:
     8711658044736
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
97 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Wand-montiert
Schnittstelle
RF Wireless
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Funkfrequenz
433.92 MHz
Programmierbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Smartwares Smarthome\HomeWizard
Energie
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
3 V
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal, funk wandsender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90155
ab € 7,60*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90159
ab € 5,78*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90162
ab € 8,23*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99562
ab € 21,71*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSM-A
ab € 10,08*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSWSB
ab € 7,18*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set3
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.