Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Smartwares SH4-90155 Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion SH5-TSM-A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79816662
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90155
EAN/GTIN:
     8711658434667
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
433.92 MHz
Transmissionsdistanz
30 m
Geeignet für
Tür/Fenster
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
99
Ein-/Ausschalter
Ja
Lerntaste
Ja
Kompatible Produkte
Smarthome Basic
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
435 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
90 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90159
ab € 5,76*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90162
ab € 8,22*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99562
ab € 21,91*
Sonstiges
Smartwares
10.037.10
ab € 10,21*
Sonstiges
Smartwares
10.037.12
ab € 9,87*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSWSB
ab € 7,18*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set3
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.