Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Bluetooth Dongle
>
Artikel
TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-96567202
Hersteller:
TP-Link
Herst.-Nr.:
ARCHER TXE75E
EAN/GTIN:
4897098687383
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Super Highway für ungehindertes Streaming
Der Archer TXE75E rüstet Ihren PC mit dem neu eröffneten 6-GHz-Band aus und schöpft so das volle Potenzial Ihres WiFi 6E-Routers aus. Genießen Sie ungehindertes Streaming auf dem 6-GHz-Band - exklusiv für WiFi 6E-Geräte. Dies verhindert Geschwindigkeitseinbrüche und Störungen durch ältere Geräte.
Hervorragender WiFi-Empfang
Der Archer TXE75E bringt den WiFi-Empfang Ihres PCs mit der revolutionären Kombination aus OFDMA und MU-MIMO auf ein neues Niveau. Dies gewährleistet die Effizienz der WiFi-Verbindung Ihres PCs, da mehr Geräte gleichzeitig mit Ihrem Router kommunizieren können, anstatt abwechselnd auf Daten zu warten.
Ultrareaktionsschnelles Spielen mit geringerer Latenz
Geringere Latenzzeiten sind der Schlüssel zu einem nahtlosen Erlebnis bei Echtzeitanwendungen wie Videokonferenzen und Spielen. Um dies zu erreichen, reduziert der Archer TXE75E mit dem Intel® Wi-Fi 6E-Chipsatz die Verzögerung um bis zu 75 %.
Stärkere Verbindung mit flexibler Antennenplatzierung
Zwei multidirektionale und leistungsstarke Antennen mit einem magnetischen Sockel erweitern Ihre bestehenden WiFi-Empfangsmöglichkeiten und ermöglichen Ihnen das Streaming in Ihrem ganzen Haus. Platzieren Sie den Antennenfuß an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Schreibtisch, um die optimale Position für den Signalempfang zu finden.
Ausgefeilte Sicherheit
Das neueste WiFi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit. Eine sicherere Verschlüsselung in der WiFi-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz gegen Brute-Force-Angriffe sorgen für den Schutz Ihres Heimnetzwerks.
Archer AXE75
AXE5400 Tri-Band Wi-Fi 6E Router
Einfache Einrichtung
Einfache Software-Installation über Diskette mit dem intuitiven Dienstprogramm
Low-Profile-Halterung
Neben der Standardhalterung ist auch eine Low-Profile-Halterung für Mini-Tower-Gehäuse erhältlich
Betriebssystem
Supports Windows 10, 11 (64-bit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Bluetooth-Header-Kabel
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
271.5 mm
Verpackungstiefe
216.5 mm
Verpackungshöhe
48.5 mm
Paketgewicht
480 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sendeleistung (FCC)
5 GHz: 20dBm, 2.4 GHz: 20dBm, 6 GHz: 12dBm dbm
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Tiefe
120.8 mm
Höhe
21.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,1732,2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Netzwerkkarten
Weitere Suchbegriffe:
Bluetooth Access Point
,
Adapter Bluetooth
,
Bluetooth Adapter
,
Bluetooth Dongle
,
Bluetooth Stick
,
Router
,
WLAN / PCIe Karte
,
WLAN Router
,
Wireless Lan Router
,
tp link adapter bluetooth
,
adapter bluetooth
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-LINK Archer T2U AC600 Dualband WLAN-AC USB Adapter (2,4 GHz 150Mbps / 5 GHz 433Mbps, USB 2.0)
TP-Link
Archer T2U
ab € 9,04*
Zubehör
TP-LINK Archer T4U AC1200 Dualband WLAN-AC USB Adapter (2,4 GHz 300Mbps / 5 GHz 867Mbps, USB 3.0)
TP-Link
Archer T4U
ab € 17,59*
Zubehör
TP-LINK TL-WN722N Wireless-LAN USB Adapter (150Mbps)
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-Link TL-WN8200ND 300Mbps-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-LINK TL-WN822N Netzwerk WLAN USB Adapter (300Mb)
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless-N-USB-Adapter (300Mbps)
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,16*
Zubehör
TP-Link AC1300 Nano Drahtlos MU-MIMO USB-Adapter
TP-Link
ARCHER T3U NANO
ab € 12,36*
Zubehör
TP-Link AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter
TP-Link
ARCHER T3U
ab € 32,50*
Zubehör
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link
ARCHER T2U PLUS
ab € 10,91*
Zubehör
TP-Link Archer T2U Nano 433 Mbit/s
TP-Link
ARCHER T2U NANO V1
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen