Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX
MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX
MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX
MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX
MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX
MSI MPG B650I EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102156771
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG B650I EDGE WIFI
EAN/GTIN:
     4711377010146
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Spiel in deinem Style
Die MPG-Serie bietet moderne Produkte, die sich durch einen einzigartigen Stil auszeichnen und für die Herausforderungen der Gaming-Welt bestens gerüstet ist. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil definiert die MPG-Serie die Zukunft des Gaming.

Erweiterter Kühlkörper
Der vergrößerte Kühlkörper sorgt für mehr Oberfläche zur Wärmeabfuhr, so dass auch High-End-Prozessoren mit voller Geschwindigkeit laufen können.

Unterstützung für Pumpenlüfter
Kontrolliere die Drehzahl der Wasserkühlungspumpe, um den Durchfluss und die Geräuschentwicklung optimal zu steuern.

M.2 Shield Frozr
Hält M.2-SSDs zuverlässig am Laufen und verhindert gleichzeitig Drosselungen, so dass sie schneller laufen.

10-Schichten PCB auf Server Niveau
Die 10-Schichten-Platine mit 2oz dickem Kupfer sorgt für höhere Leistung und dauerhafte Systemstabilität ohne Kompromisse.

LIGHTNING GEN 4 PCI-E
Mit Lightning Gen 4 PCI-E wird die Bandbreite einer x16-Schnittstelle auf 64GB/s erhöht, was einer Verdoppelung gegenüber der vorherigen Generation entspricht.

VERSTÄRKTE, STARK VERLÖTETE VERBINDUNGEN
MSI PCI Express Steel Armor Steckplätze sind mit zusätzlichen Lötpunkten am Mainboard gesichert und halten das Gewicht von schweren Grafikkarten aus. Damit du bei Games jeden Vorteil nutzen kannst, schirmt Steel Armor die Kontaktstelle vor elektromagnetischen Störungen ab.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125B
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Weitere Suchbegriffe: ITX Mainboard, ITX Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,94*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 169,69*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,79*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 72,81*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,85*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,81*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 326,76*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,90*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 225,89*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 493,78*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,78*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 800,15*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,80*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 56,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.